Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSFD2201483040
Cod. Produttore
SFD2201483040
Cod. EAN
4099854640421

Informazioni di prodotto

SURFACE DISC 220 V 14W ML 83040
Descrizione del produttore: luminaire da parete e soffitto moderna con Multi Color e Multi Lumen. Caratteristiche del prodotto: Tipo di protezione: IP54 (parete e soffitto). Resistenza agli urti: IK10. Durata (L80/B10): fino a 75.000 h (a 25 °C). Alloggiamento in policarbonato (PC), diffusore in PC. Temperatura ambiente in funzione: -20…+45 °C. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Morsettiera a 3 o 5 poli, sezione trasversale del cavo fino a 5 x 2,5 mm². Possibile cablaggio passante. Solo per uso interno, non adatto per uso esterno. Versioni disponibili della famiglia SF DISC: dimmerabile, on/off, DALI-2, funzione DALI-2 SENSORS e/o illuminazione di emergenza.. Vantaggi del prodotto: Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile e agli step di potenza (Multi Color/Multi Lumen) sul driver. Apparecchio per interni con elevata efficienza luminosa fino a 120 lm/W. Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore. Sistema di bloccaggio semplice per impedire l'accesso non autorizzato. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per apparecchi di superficie con lampade CFLni integrate. Corridoi. Scale. Bagni. Hall. Apparecchiatura / Accessori: Viti e tasselli di montaggio inclusi. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

220 mm

sezione del conduttore

0,75 mm²

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

220 mm

altezza/profondità

52 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1680 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

40

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

21

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

65 ... 65 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SURFACE DISC

Produttore

Lampada da parete e soffitto SF DISC 220V 14W Multi Color Multi Lumen IP54 IK10 per interni