›

Lampada da applicare L19340 23W finitura corten per interni ed esterni

Cod. Rexel L19340
Cod. Produttore 9340
Cod. EAN 8033913472635

Informazioni principali

  • Potenza: 23 W
  • Colore: Corten
  • Uso: Interni ed esterni
  • Efficienza: Energetica
  • Luce: Uniforme
  • Design: Funzionale e raffinato
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Serie: L19340

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da applicare modello L19340 con potenza di 23 watt, caratterizzata da una finitura in colore corten che conferisce un aspetto elegante e moderno. Ideale per l’illuminazione di ambienti interni ed esterni, garantisce efficienza energetica e una luce uniforme. Progettata per offrire durata e resistenza nel tempo, si adatta perfettamente a diverse soluzioni di arredo grazie al suo design funzionale e raffinato.
Lampada da applicare L19340 23W finitura corten per interni ed esterni