› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada Beebo Tesata L300 18W bianco per uso domestico e commerciale

Cod. Rexel L18442
Cod. Produttore 8442
Cod. EAN 8056534961906

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Colore: Bianco
  • Applicazione: Domestico/Commerciale
  • Installazione: Facile
  • Efficienza: Energetica
  • Materiale: Resistente
  • Serie: Beebo Tesata
  • Illuminazione: Brillante

Descrizione del prodotto

La Beebo Tesata L300 è una lampada da 18W di alta qualità, progettata per garantire un'illuminazione efficace e durevole. Con un design elegante in bianco, questa lampada si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per uso domestico o commerciale. La sua potenza di 18W offre un'illuminazione brillante, mentre il materiale di costruzione assicura resistenza e durata nel tempo. Grazie alla sua versatilità, la Beebo Tesata L300 è adatta a molteplici applicazioni, dal soggiorno alla cucina, fino agli spazi di lavoro. La lampada è progettata per una facile installazione, permettendo di ottenere rapidamente un'illuminazione di qualità senza complicazioni. Con un'attenzione particolare all'efficienza energetica e alla sostenibilità, questa lampada rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel campo dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: La Beebo Tesata L300 è una lampada da 18W di alta qualità, progettata per garantire un'illuminazione efficace e durevole. Con un design elegante in bianco, questa lampada si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per uso domestico o commerciale. La sua potenza di 18W offre un'illuminazione brillante, mentre il materiale di costruzione assicura resistenza e durata nel tempo. Grazie alla sua versatilità, la Beebo Tesata L300 è adatta a molteplici applicazioni, dal soggiorno alla cucina, fino agli spazi di lavoro. La lampada è progettata per una facile installazione, permettendo di ottenere rapidamente un'illuminazione di qualità senza complicazioni. Con un'attenzione particolare all'efficienza energetica e alla sostenibilità, questa lampada rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel campo dell'illuminazione elettrica.
Lampada Beebo Tesata L300 18W bianco per uso domestico e commerciale