›

Lampada ARCHILINE-W 36W 900mm design antigraffio illuminazione professionale

Cod. Rexel L192042W15
Cod. Produttore 92042W15
Cod. EAN 8056534979680

Informazioni principali

  • Potenza: 36W
  • Lunghezza: 920 mm
  • Design: Antigraffio
  • Serie: ARCHILINE-W
  • Illuminazione: Efficienti e duratura
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Ingombro: Contenuto
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada ARCHILINE-W con potenza di 36W, lunghezza di 900 mm e design antigraffio. Progettata per garantire un’illuminazione efficiente e duratura, è ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità. Il modello assicura prestazioni elevate con un ingombro contenuto, adatto a diversi ambienti professionali.
Lampada ARCHILINE-W 36W 900mm design antigraffio illuminazione professionale