› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada ARCHILINE-W 16 50W DALI 1200mm illuminazione controllabile per uffici e negozi

Cod. Rexel L181613W30
Cod. Produttore 81613W30
Cod. EAN 8033913119806

Informazioni principali

  • Potenza: 50W
  • Lunghezza: 1220 mm
  • Controllo: tecnologia DALI
  • Applicazione: uso commerciale/residenziale
  • Illuminazione: uniforme e regolabile
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: ARCHILINE-W
  • Design: elegante e moderno

Descrizione del prodotto

La lampada ARCHILINE-W 16 50W DALI è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e controllabile. Con una lunghezza di 1200 mm, questa lampada è ideale per ambienti commerciali e residenziali, dove è richiesta una luce uniforme e piacevole. La tecnologia DALI consente un facile controllo dell'illuminazione, permettendo di regolare l'intensità luminosa secondo le necessità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua applicazione è perfetta per spazi che richiedono un'illuminazione flessibile e personalizzabile, come uffici, negozi e gallerie. Con un design elegante e moderno, ARCHILINE-W si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo non solo funzionalità, ma anche un tocco di stile. Descrizione del produttore: La lampada ARCHILINE-W 16 50W DALI è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e controllabile. Con una lunghezza di 1200 mm, questa lampada è ideale per ambienti commerciali e residenziali, dove è richiesta una luce uniforme e piacevole. La tecnologia DALI consente un facile controllo dell'illuminazione, permettendo di regolare l'intensità luminosa secondo le necessità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua applicazione è perfetta per spazi che richiedono un'illuminazione flessibile e personalizzabile, come uffici, negozi e gallerie. Con un design elegante e moderno, ARCHILINE-W si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo non solo funzionalità, ma anche un tocco di stile.
Lampada ARCHILINE-W 16 50W DALI 1200mm illuminazione controllabile per uffici e negozi