›

Lampada applicazione LIRA L500 15W nero effetto raggiante luce diretta funzionale

Cod. Rexel L19339
Cod. Produttore 9339
Cod. EAN 8033913472628

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W
  • Colore: Nero
  • Finitura: Effetto raggiante
  • Tipo: Lampada da applicazione
  • Illuminazione: Diretta e funzionale
  • Design: Moderno e compatto
  • Durata: Affidabile nel tempo
  • Serie: L500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LIRA APPL.L500 è una lampada da applicazione con potenza di 15 watt e finitura nera con effetto raggiante. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e dal design moderno, è ideale per ambienti che richiedono una luce diretta e funzionale. La sua struttura compatta e il colore nero la rendono adatta a molteplici contesti, garantendo durata e prestazioni affidabili nel tempo.
Lampada applicazione LIRA L500 15W nero effetto raggiante luce diretta funzionale