› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada applicativa 34W bianco design elegante per uffici e negozi

Cod. Rexel L17767
Cod. Produttore 7767
Cod. EAN 8056534591875

Informazioni principali

  • Potenza: 34W
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Uffici e negozi
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Design: Elegante e funzionale
  • Luminosità: Elevata
  • Serie: L17767

Descrizione del prodotto

L17767 è una lampada applicativa da 34W con un design elegante e funzionale. Realizzata in materiale di alta qualità, questa lampada è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Il suo colore bianco permette di integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per applicazioni in uffici, negozi e spazi commerciali. Grazie alla sua potenza di 34W, è in grado di fornire una luminosità adeguata per garantire visibilità e comfort visivo. La lampada è progettata per un facile montaggio, permettendo un'installazione rapida e senza complicazioni. Con il suo design moderno e le elevate prestazioni, L17767 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: L17767 è una lampada applicativa da 34W con un design elegante e funzionale. Realizzata in materiale di alta qualità, questa lampada è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Il suo colore bianco permette di integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per applicazioni in uffici, negozi e spazi commerciali. Grazie alla sua potenza di 34W, è in grado di fornire una luminosità adeguata per garantire visibilità e comfort visivo. La lampada è progettata per un facile montaggio, permettendo un'installazione rapida e senza complicazioni. Con il suo design moderno e le elevate prestazioni, L17767 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione affidabile e di qualità.
Lampada applicativa 34W bianco design elegante per uffici e negozi