› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Lampada alta tensione 35W IP44 resistente polvere e acqua per interno ed esterno

Cod. Rexel L194913N12
Cod. Produttore 94913N12
Cod. EAN 8033913345397

Informazioni principali

  • Potenza: 35W
  • Grado protezione: IP44
  • Tensione: Alta tensione
  • Applicazioni: Interne/esterne
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: L1520
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Design: Compatto e versatile

Descrizione del prodotto

Il prodotto L194913N12 è una lampada ad alta tensione con una potenza di 35W, progettata per un'illuminazione efficace in ambienti interni ed esterni. Con una classificazione IP44, è resistente a polvere e spruzzi d'acqua, rendendola ideale per utilizzi in spazi esposti agli agenti atmosferici. La lampada è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni nel tempo. La sua versatilità la rende adatta per applicazioni industriali, commerciali e residenziali, dove è necessaria una fonte di luce affidabile e duratura. Grazie al suo design, questa lampada non solo offre funzionalità, ma si integra anche armoniosamente in vari contesti architettonici. Con L194913N12, puoi contare su un'illuminazione sicura e performante, che soddisfa le esigenze di chi cerca soluzioni efficaci per l'illuminazione. Descrizione del produttore: Il prodotto L194913N12 è una lampada ad alta tensione con una potenza di 35W, progettata per un'illuminazione efficace in ambienti interni ed esterni. Con una classificazione IP44, è resistente a polvere e spruzzi d'acqua, rendendola ideale per utilizzi in spazi esposti agli agenti atmosferici. La lampada è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni nel tempo. La sua versatilità la rende adatta per applicazioni industriali, commerciali e residenziali, dove è necessaria una fonte di luce affidabile e duratura. Grazie al suo design, questa lampada non solo offre funzionalità, ma si integra anche armoniosamente in vari contesti architettonici. Con L194913N12, puoi contare su un'illuminazione sicura e performante, che soddisfa le esigenze di chi cerca soluzioni efficaci per l'illuminazione.
Lampada alta tensione 35W IP44 resistente polvere e acqua per interno ed esterno