Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHQIT400N
Cod. Produttore
HQIT400N
Cod. EAN
4058075039766

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 400 W
  • Attacco: E40 vite
  • Tonalità luce: bianco neutro
  • Tecnologia: quarzo POWERSTAR®
  • Filtro UV: protezione conforme IEC 61167
  • Uso: solo apparecchi chiusi
  • Applicazioni: industriale e sportivo
  • Serie: POWERSTAR HQI®-T
Descrizione del produttore: Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche del prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (N), daylight/diurna (D). Vantaggi del prodotto: Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree di applicazione: Fabbriche e officine. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Impianti industriali. Darsene e strutture portuali. Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container. Edifici, monumenti, ponti. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi..

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

440 W

attacco lampada

E40

flusso luminoso

40000 lm

Temperatura di colore correlata

3700 K

lunghezza totale

273 mm

Indice di resa cromatica CRI

60-69 (classe 2B)

diametro

46 mm

classe di efficienza energetica

G

efficienza luminosa della lampada

90 LUMEN_WATT

protezione UV

Posizione di funzionamento

P45

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

lampada solarium

materiale del bruciatore

Quarzo

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

637

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

12000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

450 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

126 ... 126 V

Serie

POWERSTAR HQI / T

Produttore

Lampada alogenuro metallico POWERSTAR HQI-T 400W bianco neutro E40 per impianti industriali e sportivi