Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHQITS2000NDLS
Cod. Produttore
HQITS2000NDLSN
Cod. EAN
4008321525499

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 2000W
  • Tonalità luce: Bianco neutro
  • Attacco: K12s
  • Serie: POWERSTAR HQI®-TS
  • Tipo: Alogenuri metallici
  • Riaccensione: A caldo possibile
  • Applicazioni: Stadi, aeroporti
  • Protezione: Vetro frontale
Descrizione del produttore: Lampade ad alogenuri metallici ad arco corto, per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche del prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (NDL), daylight/diurna (D). Vantaggi del prodotto: Eccellente resa del colore. Eccellente stabilità del colore. Decadimento del flusso luminoso ridotto per tutta la durata della lampada. Possibilità di riaccensione a caldo. Dimensioni compatte per spot di piccole dimensioni. Buon posizionamento grazie all'attacco K12s. Aree di applicazione: Stadi sportivi e impianti di illuminazione a largo fascio luminoso. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Aeroporti. Simulazione solare, test di materiali. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

colore

Bianco

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

2000 W

attacco lampada

K12s-36

flusso luminoso

215000 lm

Temperatura di colore correlata

4650 K

lunghezza totale

187 mm

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

41 mm

classe di efficienza energetica

A+

efficienza luminosa della lampada

107 LUMEN_WATT

Posizione di funzionamento

P15

forma della lampada

Altro

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Quarzo

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

946

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

6000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2123 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Massima tensione di lavoro

200 ... 200 V

Serie

POWERSTAR HQI / TS

Produttore

Lampada alogenuro metallico HQI-TS 2000W luce bianco neutro per impianti sportivi e aeroporti