Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHQIT2000NSNSZ
Cod. Produttore
HQIT2000NSNSZ
Cod. EAN
4008321979087

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 2000 W
  • Tonalità luce: Bianco neutro
  • Attacco: Vite E40
  • Filtro UV: Conforme IEC 61167
  • Uso: Apparecchi chiusi
  • Applicazioni: Industria e sport
  • Efficienza: Elevata
  • Serie: POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W
Descrizione del produttore: Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi di illuminazione chiusi. Caratteristiche del prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (N), daylight/diurna (D). Vantaggi del prodotto: Elevata efficienza. Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree di applicazione: Fabbriche e officine. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Impianti industriali. Aeroporti. Darsene e strutture portuali. Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

2000 W

attacco lampada

E40

flusso luminoso

240000 lm

Temperatura di colore correlata

4550 K

lunghezza totale

430 mm

Indice di resa cromatica CRI

60-69 (classe 2B)

diametro

106 mm

classe di efficienza energetica

A+

efficienza luminosa della lampada

120 LUMEN_WATT

protezione UV

Posizione di funzionamento

P60

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Quarzo

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

645

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

5500 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2233 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Massima tensione di lavoro

220 ... 220 V

Serie

POWERSTAR HQI / T 1000 / 2000 W

Produttore

Lampada alogenuro metallico HQI-T 2000W bianco neutro E40 per impianti industriali e sportivi