Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHQIT2000DN
Cod. Produttore
HQIT2000DN
Cod. EAN
4008321526809

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 2000W
  • Attacco: E40
  • Tonalità luce: bianco neutro/diurna
  • Filtro UV conforme IEC 61167
  • Uso: interno con schermo protettivo
  • Efficienza: elevata
  • Applicazioni: industriali e sportive
  • Serie: POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W
Descrizione del produttore: Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi di illuminazione chiusi. Caratteristiche del prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (N), daylight/diurna (D). Vantaggi del prodotto: Elevata efficienza. Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree di applicazione: Fabbriche e officine. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Impianti industriali. Aeroporti. Darsene e strutture portuali. Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

2000 W

attacco lampada

E40

flusso luminoso

180000 lm

Temperatura di colore correlata

7250 K

lunghezza totale

430 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

106 mm

efficienza luminosa della lampada

90 LUMEN_WATT

protezione UV

Posizione di funzionamento

P30

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Quarzo

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

872

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

durata di vita nominale media

9000 h

Designazione della lampada

Altro

Massima tensione di lavoro

230 ... 230 V

Serie

POWERSTAR HQI / T 1000 / 2000 W

Produttore

Lampada alogenuro metallico HQI-T 2000W bianco diurno E40 per illuminazione industriale e sportiva