Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHQIE250DPROZ
Cod. Produttore
HQIE250DPROZ
Cod. EAN
4008321677907

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 250W
  • Attacco: E40
  • Luce: Bianco neutro/Diurna
  • Tecnologia: Quarzo POWERSTAR®
  • Filtro UV: Ridotto secondo IEC 61167
  • Uso: Apparecchi chiusi con vetro
  • Applicazioni: Industria e padiglioni
  • Serie: POWERSTAR HQI®-E coated
Descrizione del produttore: Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche del prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (NDL), daylight/diurna (D). Vantaggi del prodotto: Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree di applicazione: Fabbriche e officine. Padiglioni fieristici e fiere commerciali. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: Non fissare la sorgente luminosa operativa: l'apparecchio deve essere posizionato in modo da non doverlo fissare a lungo a una distanza inferiore a 4 m.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi..

Tipologia

Opaco

potenza della lampada

250 W

attacco lampada

E40

flusso luminoso

18000 lm

Temperatura di colore correlata

5500 K

lunghezza totale

226 mm

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

90 mm

classe di efficienza energetica

G

efficienza luminosa della lampada

72 LUMEN_WATT

protezione UV

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Ellissoide

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Quarzo

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

955

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

durata di vita nominale media

16000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

260 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

105 ... 105 V

Serie

POWERSTAR HQI / E coated 250 / 400 W

Produttore

Lampada alogenuro metallico HQI-E 250W/D PRO coated E40 per apparecchi chiusi uso industriale e sportivo