Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHQITS1000DSPR
Cod. Produttore
HQITS1000DSPRO
Cod. EAN
4008321525475

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 1000W
  • Attacco: K12s
  • Tonalità luce: Bianco neutro/Diurna
  • Serie: POWERSTAR HQI®-TS
  • Stabilità colore: Eccellente
  • Riaccensione: Possibile a caldo
  • Dimensioni: Compatte
  • Uso: Apparecchi con vetro protettivo
Descrizione del produttore: Lampade ad alogenuri metallici ad arco corto, per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche del prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (NDL), daylight/diurna (D). Vantaggi del prodotto: Eccellente resa del colore. Eccellente stabilità del colore. Decadimento del flusso luminoso ridotto per tutta la durata della lampada. Possibilità di riaccensione a caldo. Dimensioni compatte per spot di piccole dimensioni. Buon posizionamento grazie all'attacco K12s. Aree di applicazione: Stadi sportivi e impianti di illuminazione a largo fascio luminoso. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Aeroporti. Simulazione solare, test di materiali. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

1000 W

attacco lampada

K12s-36

flusso luminoso

90000 lm

Temperatura di colore correlata

6100 K

lunghezza totale

187 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

41 mm

classe di efficienza energetica

A+

efficienza luminosa della lampada

90 LUMEN_WATT

Posizione di funzionamento

P15

forma della lampada

Altro

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Quarzo

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

861

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

durata di vita nominale media

8000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

1100 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Massima tensione di lavoro

125 ... 125 V

Serie

POWERSTAR HQI / TS

Produttore

Lampada alogenuri metallici POWERSTAR HQI-TS 1000W D/S PRO per illuminazione sportiva e aeroporti