Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHQIE400NCL
Cod. Produttore
HQIE400NCL
Cod. EAN
4058075039780

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 400 W
  • Attacco: E40 vite
  • Tonalità luce: Bianco neutro
  • Tecnologia: Quarzo POWERSTAR®
  • Filtro UV: Norma IEC 61167
  • Applicazioni: Industria e sport
  • Protezione: Schermo frontale
  • Serie: POWERSTAR HQI®-E clear
Descrizione del produttore: Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche del prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (N). Vantaggi del prodotto: Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree di applicazione: Fabbriche e officine. Padiglioni fieristici e fiere commerciali. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

440 W

attacco lampada

E40

flusso luminoso

42000 lm

Temperatura di colore correlata

4000 K

lunghezza totale

290 mm

Indice di resa cromatica CRI

60-69 (classe 2B)

diametro

120 mm

classe di efficienza energetica

F

efficienza luminosa della lampada

95 LUMEN_WATT

protezione UV

Posizione di funzionamento

H45

forma della lampada

Ellissoide

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Quarzo

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

640

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

9000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

450 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

124 ... 124 V

Serie

POWERSTAR HQI / E clear

Produttore

Lampada alogenuri metallici POWERSTAR HQI-E 400W bianco neutro E40 per industrie e fiere