Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHQIE1000NN
Cod. Produttore
HQIE1000NN
Cod. EAN
4008321528261

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 1000 W
  • Attacco: E40 a vite
  • Tecnologia: quarzo POWERSTAR®
  • Luce: bianco neutro/diurna
  • Filtro UV: valori ridotti
  • Uso: apparecchi chiusi
  • Applicazioni: industria e sport
  • Serie: POWERSTAR HQI®-E coated
Descrizione del produttore: Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche del prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (NDL), daylight/diurna (D). Vantaggi del prodotto: Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree di applicazione: Fabbriche e officine. Padiglioni fieristici e fiere commerciali. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: Non fissare la sorgente luminosa operativa: l'apparecchio deve essere posizionato in modo da non doverlo fissare a lungo a una distanza inferiore a 4 m.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi..

Tipologia

Opaco

potenza della lampada

1000 W

attacco lampada

E40

flusso luminoso

100000 lm

Temperatura di colore correlata

3700 K

lunghezza totale

380 mm

Indice di resa cromatica CRI

60-69 (classe 2B)

diametro

165 mm

classe di efficienza energetica

A+

efficienza luminosa della lampada

100 LUMEN_WATT

protezione UV

Posizione di funzionamento

H45

forma della lampada

Ellissoide

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Quarzo

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

637

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

9000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

1171,5 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Massima tensione di lavoro

125 ... 125 V

Serie

POWERSTAR HQI / E coated 1000 W

Produttore

Lampada alogenuri metallici POWERSTAR HQI-E 1000W E40 bianco neutro per apparecchi chiusi uso industriale e sportivo