Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHQITS2000NLN
Cod. Produttore
HQITS2000NLN
Cod. EAN
4008321530660

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 2000 W
  • Attacco: K12s
  • Flusso luminoso: altissimo
  • Tipo lampada: alogenuro metallico
  • Serie: POWERSTAR HQI®-TS
  • Applicazioni: esterni protetti
  • Tecnologia: quarzo POWERSTAR®
  • Uso: stadi e aeroporti
Descrizione del produttore: Lampade ad alogenuri metallici ad arco lungo, per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche del prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Vantaggi del prodotto: Altissima efficienza. Flusso luminoso estremamente elevato. Ideale per proiettori compatti. Buon posizionamento grazie all'attacco K12s. Aree di applicazione: Stadi sportivi e impianti di illuminazione a largo fascio luminoso. Impianti industriali. Aeroporti. Darsene e strutture portuali. Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

2000 W

attacco lampada

K12s-36

flusso luminoso

230000 lm

Temperatura di colore correlata

4100 K

lunghezza totale

274 mm

Indice di resa cromatica CRI

60-69 (classe 2B)

diametro

40 mm

classe di efficienza energetica

A+

efficienza luminosa della lampada

115 LUMEN_WATT

Posizione di funzionamento

P15

forma della lampada

Altro

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Quarzo

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

641

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

8000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2365 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Massima tensione di lavoro

200 ... 200 V

Serie

POWERSTAR HQI / TS

Produttore

Lampada alogenuri metallici HQI-TS 2000W/N/L K12s per illuminazione stadi e impianti industriali