Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2660200278
Cod. Produttore
2660200278
Cod. EAN
4050118781090

Informazioni di prodotto

Alimentatore DC professionale ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni compatte
  • Risparmio di tempo con connessioni semplificate
  • Affidabilità elevata per interventi senza problemi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita a 12V DC
  • Funzionamento stabile con potenza di 35W
  • Durata prolungata per minori costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

82 mm

altezza

30 mm

profondità

99 mm

Altezza della parte incassata

30 mm

assorbimento di potenza

41,7 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

82 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

35 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

3 A

1a tensione d'uscita

12 ... 12 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Produttore

Lampada alogena PRO 35W 12V 3A per applicazioni elettriche professionali