Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Alogene /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSH64784
Cod. Produttore
H64784
Cod. EAN
4050300004204

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 2000W
  • Tensione: 230V
  • Attacco: R7S
  • Durata media: 2000 ore
  • Temperatura colore: 3000K
  • Dimmerabile: 100%
  • Indice resa cromatica: Ra 100
  • Serie: HALOLINE® Standard
Descrizione del produttore: Lampade alogene lineari con doppio attacco. Caratteristiche del prodotto: Durata media: 2.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Temperatura di colore: 3.000 K. Posizione di accensione: p15. Vantaggi del prodotto: Brillante luce d'accento. Non richiede trasformatore. Non contiene mercurio. Aree di applicazione: Ideale per mettere in evidenza e accentuare edifici. Illuminazione generale. Illuminazione per l'ingresso. Illuminazione di sentieri. Illuminazione da giardino. Aree trafficate. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi.. Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private..

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

2000 W

attacco lampada

R7s

flusso luminoso

40000 lm

Temperatura di colore correlata

3000 K

lunghezza totale

331 mm

diametro

12 mm

classe di efficienza energetica

G

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

durata di vita nominale media

2000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2000 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T 4

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

230 ... 230 V

Serie

HALOLINE / Standard

Produttore

Lampada alogena lineare HALOLINE 2000W 230V R7S durata 2000h luce brillante accentuazione esterni interni