Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Alogene /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSH66740OVEN
Cod. Produttore
H66740OVEN
Cod. EAN
4008321703576

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 40W
  • Tensione: 230V
  • Attacco: G9
  • Durata media: 2.000 ore
  • Serie: HALOPIN® OVEN
  • Uso: lampade forno
  • Contenuto alogeni: ideale per alte temp.
  • Mercurio: assente
Descrizione del produttore: Lampade alogene per forno. Caratteristiche del prodotto: Durata media: 2.000 ore. Vantaggi del prodotto: Contenuto di alogeni ideale per le alte temperature. Non contiene mercurio. Aree di applicazione: Forni. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi.. Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private..

Tipologia

Altro

potenza della lampada

40 W

attacco lampada

G9

flusso luminoso

490 lm

Temperatura di colore correlata

2700 K

lunghezza totale

41 mm

diametro

13 mm

classe di efficienza energetica

G

protezione UV

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

durata di vita nominale media

2000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

40 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T 4

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

230 ... 230 V

Serie

HALOPIN / OVEN

Produttore

Lampada alogena forno 40W 230V attacco G9 alta temperatura senza mercurio