Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Alogene /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSH64450SG2
Cod. Produttore
H64450SG2
Cod. EAN
4058075094291

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 75W
  • Tensione: 12V
  • Attacco: GY6.35
  • Durata media: 2000 ore
  • Dimmerabile: 100%
  • Indice resa cromatica: Ra 100
  • Serie: HALOSTAR STARLITE® 2000
  • Filtro UV: incluso
Descrizione del produttore: Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina. Caratteristiche del prodotto: Durata media: 2.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Vantaggi del prodotto: Brillante luce d'accento. Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filamento assiale per un ottimo direzionamento della luce. Pin speciali per la protezione dalla corrosione. Filtro UV. Non contiene mercurio. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Illuminazione per l'ingresso. Illuminazione d'accento. Illuminazione per lettura. Illuminazione da giardino. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi..

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

75 W

attacco lampada

GY6.35

flusso luminoso

1450 lm

Temperatura di colore correlata

3000 K

lunghezza totale

44 mm

diametro

12 mm

classe di efficienza energetica

G

tecnica a bassa pressione

spirale assiale

protezione UV

durata di vita nominale media

2000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

75 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T3,5

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

12 ... 12 V

Serie

HALOSTAR STARLITE / 2000

Produttore

Lampada alogena 75W 12V GY6.35 dimmerabile luce brillante uso interno ed esterno