Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Alogene /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSH64447ECO
Cod. Produttore
H64447ECO
Cod. EAN
4050300785400

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 60W
  • Tensione: 12V
  • Attacco: GY6.35
  • Durata media: 4.000 ore
  • Dimmerabile: 100%
  • Indice resa cromatica: Ra 100
  • Omologazione: IEC 60598-1
  • Serie: HALOSTAR® PRO
Descrizione del produttore: Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina. Caratteristiche del prodotto: Durata media: 4.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Tecnologia IRC. Vantaggi del prodotto: Brillante illuminazione d'accento. Emissioni di CO2 notevolmente inferiori. Elevata efficienza luminosa rispetto alle lampade standard. Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filtro UV. Non contiene mercurio. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Illuminazione della cucina. Illuminazione per lettura. Illuminazione per l'ingresso. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi..

corrente nominale

5410 mA

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

60 W

attacco lampada

GY6.35

flusso luminoso

1560 lm

Temperatura di colore correlata

3000 K

lunghezza totale

44 mm

diametro

12 mm

classe di efficienza energetica

G

tecnica a bassa pressione

protezione UV

durata di vita nominale media

4000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

60 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

12 ... 12 V

Serie

HALOSTAR / PRO

Produttore

Lampada alogena 60W 12V attacco GY6.35 dimmerabile alta efficienza per illuminazione interni e negozi