Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Alogene /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSH64418
Cod. Produttore
H64418
Cod. EAN
4050300308081

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10W
  • Tensione: 12V
  • Attacco: Bispina G4
  • Serie: HALOSTAR® OVEN
  • Adatta per: Forni
  • Temperatura max: 450 ºC
  • Efficienza luminosa: 2-3 volte superiore
  • Priva di mercurio: Sì
Descrizione del produttore: Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina per forni. Vantaggi del prodotto: Efficienza luminosa 2-3 volte maggiore di un'illuminazione da forno convenzionale. Contenuto di alogeni ideale per le alte temperature. Pin temprati per un contatto affidabile alle alte temperature. Adatto per pirolisi (temperatura ambiente consentita 450 ºC). Non contiene mercurio. Aree di applicazione: Forni. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi.. Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private..

corrente nominale

834 mA

Tipologia

Altro

potenza della lampada

10 W

attacco lampada

G4

flusso luminoso

130 lm

Temperatura di colore correlata

2800 K

lunghezza totale

30 mm

diametro

8 mm

classe di efficienza energetica

G

tecnica a bassa pressione

adatto per forno

protezione UV

xeno

durata di vita nominale media

2000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T 3

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

12 ... 12 V

Serie

HALOSTAR / OVEN

Produttore

Lampada alogena 10W 12V G4 per forni alta efficienza termoresistente pirolisi