Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSNAVT50SUPER4Y
Cod. Produttore
NAVT50SUPER4Y
Cod. EAN
4052899415379

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 50W
  • Attacco: E27
  • Durata: 4 anni
  • Fattore sopravvivenza: 95% dopo 16.000h
  • Fattore mantenimento: ≥80% dopo 16.000h
  • Dimmerabile con alimentatori convenzionali
  • Serie: VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y®
  • Applicazioni: strade, esterni, industria
Descrizione del produttore: Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi aperti e chiusi. Caratteristiche del prodotto: Fattore di sopravvivenza della lampada: 95% dopo 16.000 ore di funzionamento. Fattore di mantenimento della lampada: ? 80% dopo 16.000 ore di accensione (secondo la norma DIN 13201). Durata: 4 anni (ca. 11 ore/giorno). Dimmerabile con alimentatori convenzionali e alimentatori elettronici. Vantaggi del prodotto: Efficacia luminosa molto elevata. Ottimo mantenimento del flusso luminoso per tutta la durata della lampada. Risparmio di energia fino al 50% rispetto alle inefficienti lampade a vapori di mercurio (HQL). Efficienza energetica ottimale con alimentatori elettronici POWERTRONIC® PTo 3DIM. Aree di applicazione: Strade. Illuminazione per esterni. Impianti industriali. Adatto per l'uso in apparecchi aperti e chiusi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Proteggere dagli spruzzi d'acqua..

potenza della lampada

50 W

attacco lampada

E27

flusso luminoso

4200 lm

Temperatura di colore correlata

2000 K

lunghezza totale

155 mm

Indice di resa cromatica CRI

20-39 (classe 4)

diametro

36 mm

classe di efficienza energetica

G

efficienza luminosa della lampada

84 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

durata di vita nominale media

28000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

56 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Serie

VIALOX / NAV / T SUPER 4Y / 50 / 400 W

Produttore

Lampada al sodio alta pressione 50W SUPER 4Y per illuminazione strade esterni industriale