Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED135260BOX1
Cod. Produttore
LED135260BOX1
Cod. EAN
4058075135260

Informazioni di prodotto

OSRAM DULUX® D/E LED HF & AC MAINS / Tubo LED: G24q-3, Lunghezza: 164 mm, 10 W, opaco, Cool White, 4000 K
Descrizione del produttore: Lampada a LED Dulux DE26LED da 10 watt, caratterizzata da un'illuminazione efficiente e duratura. Progettata per garantire un consumo energetico ridotto mantenendo un'elevata resa luminosa, questa lampada è ideale per applicazioni che richiedono una luce brillante e uniforme. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un risparmio energetico significativo rispetto alle lampade tradizionali, rendendola una soluzione sostenibile per l'illuminazione. Adatta a diversi ambienti, offre una luce di qualità con una temperatura colore di 4000 Kelvin, perfetta per spazi che necessitano di un'illuminazione neutra e confortevole.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.90

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1000

efficienza luminosa della lampada

100

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

tubo con basamento su due lati

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

G24q-3

colore

Bianco

temperatura del colore

4000

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

120.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 kWh

durata di vita nominale media

30000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LAMPADA A LED DULUXDE26LED 10W/840230VHFG24Q-3FS1