Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4742V230
Cod. Produttore
LN4742V230
Cod. EAN
8005543441848

Informazioni di prodotto

Lampada LED per comandi basculanti 230 Vac, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi standard a 230V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Illuminazione affidabile e duratura
  • Segnalazione visiva chiara e immediata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
lampada a led per comandi basculanti 230 Vac - ambra

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

11 V 27 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

207 V 253 V

con diodo integrato

con corpo luminoso integrato

con preresistenza integrata

colore del corpo luminoso

arancione

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di corpo luminoso

LED

corpo luminoso

LED

con corpo luminoso

Produttore

Lampada a led ambra per comandi basculanti 230 V

€ 5,66 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info