Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CZ0024
Cod. Produttore
XY2CZ0024
Cod. EAN
3666916063477

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V AC/DC
  • Tipo lampadina: Incandescente
  • Base lampadina: Vite
  • Colore lente: Arancione
  • Peso netto: 0,035 kg
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: Preventa XY2C
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la LAMPADA 24V TEXY2CZ0024, un prodotto della rinomata marca XY2C. Progettata per garantire prestazioni elevate, questa lampada è ideale per molteplici applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una durata eccezionale e un'illuminazione affidabile. Perfetta per chi cerca soluzioni innovative nel settore elettrico, la LAMPADA 24V rappresenta un'ottima scelta per ogni progetto. Con il suo design funzionale, si integra facilmente in vari ambienti.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Preventa XY2C