› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada 12V 150W ON/OFF alta efficienza per illuminazione LED

Cod. Rexel L183013
Cod. Produttore 83013
Cod. EAN 8033913349821

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Potenza: 150W
  • Funzione: ON/OFF
  • Serie: L183013
  • Efficienza: Alta
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Versatile
  • Colore: Fedeltà garantita

Descrizione del prodotto

12V 150W ON/OFFLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: 12V 150W ON/OFFLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Lampada 12V 150W ON/OFF alta efficienza per illuminazione LED