Prodotti /

Cod. Rexel
SM5TE5803
Cod. Produttore
5TE5803
Cod. EAN
4001869357904

Informazioni di prodotto

TRAFFIC LIGHT 3 LAMPS RED/YELLOW/GREEN
LAMP. SEGN.230VCA VE/GI/RO 1UM SEMAFORO

corpo luminoso

lampada al neon

max. potenza della lampada

0.4 W

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione

AC

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

64.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

LAMP. SEGN.230VCA VE/GI/RO 1UM SEMA