Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Cod. Rexel
LP8035
Cod. Produttore
8035
Cod. EAN
8006412803507

Informazioni di prodotto

La lampada LP8035 offre un'illuminazione efficace e un design compatto, ideale per molteplici ambienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie all'attacco standard E14
  • Design compatto che semplifica il montaggio in spazi ristretti
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusione uniforme della luce con cinque punti luce
  • Risparmio energetico utilizzando lampadine LED compatibili
  • Adatta a diversi ambienti grazie al design moderno e versatile
La lampada LP8035 è una soluzione versatile e funzionale per l'illuminazione degli spazi. Dotata di un attacco E14, questa lampada presenta cinque luci disposte su un piattino dal diametro di 12 cm, garantendo una diffusione uniforme della luce. Il design compatto e moderno si integra facilmente in vari ambienti, rendendola ideale per l'uso in abitazioni, uffici o spazi commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua applicazione è adatta a diverse esigenze di illuminazione, grazie alla possibilità di utilizzare lampadine di vario tipo, a seconda delle necessità. La lampada LP8035 non solo illumina, ma arricchisce anche l'estetica degli ambienti in cui viene collocata, combinando funzionalità e stile. Descrizione del produttore: La lampada LP8035 è una soluzione versatile e funzionale per l'illuminazione degli spazi. Dotata di un attacco E14, questa lampada presenta cinque luci disposte su un piattino dal diametro di 12 cm, garantendo una diffusione uniforme della luce. Il design compatto e moderno si integra facilmente in vari ambienti, rendendola ideale per l'uso in abitazioni, uffici o spazi commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua applicazione è adatta a diverse esigenze di illuminazione, grazie alla possibilità di utilizzare lampadine di vario tipo, a seconda delle necessità. La lampada LP8035 non solo illumina, ma arricchisce anche l'estetica degli ambienti in cui viene collocata, combinando funzionalità e stile.