Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7L4602300100
Cod. Produttore
7L4602300100
Cod. EAN
8012823443843

Informazioni di prodotto

USB PORTABLE PER IMPIANTI ELETTRICI

Documentazione tecnica

Lampada da quadro con tecnologia LED non sostituibile, progettata per un’installazione diretta con fissaggio a morsetto o a vite. Realizzata in materiale plastico resistente, è compatibile con alimentazione AC/DC e offre un’illuminazione efficiente senza interruttore on/off né fotocellula integrata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione di illuminazione affidabile e di facile collegamento, con sistema di connessione push-in per un montaggio rapido e sicuro. Descrizione del produttore: Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 13 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: no Con fotocellula: no Materiale: plastica Collegamento elettrico: fissaggio a morsetto/a vite tensione nominale: da 110 a 240 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 1200 lumens (lm)

tipo di montaggio

Magnetico

potenza della lampada

13 W

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

lunghezza

310,6 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

esecuzione del collegamento elettrico

Fissaggio a morsetto/a vite

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

110 ... 240 V