Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7L4600240200
Cod. Produttore
7L4600240200
Cod. EAN
8012823443850

Informazioni di prodotto

USB PORTABLE PER IMPIANTI ELETTRICI

Documentazione tecnica

Lampada da quadro con collegamento diretto dotata di connettore mobile, ideale per ambienti elettrici e industriali. Realizzata in plastica resistente, garantisce durata e sicurezza nell’uso. Alimentazione AC/DC con tecnologia LED non sostituibile, che assicura efficienza energetica e lunga vita utile senza necessità di manutenzione. Progettata per un’installazione semplice e affidabile, senza interruttore on/off o fotocellula integrata. Perfetta per l’illuminazione funzionale di quadri elettrici, con un design compatto e pratico. Descrizione del produttore: Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 13 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: no Con fotocellula: no Materiale: plastica Collegamento elettrico: connettore/presa mobile tensione nominale: da 12 a 48 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 1200 lumens (lm)

tipo di montaggio

Magnetico

potenza della lampada

13 W

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

lunghezza

310,6 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore/presa mobile

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

12 ... 48 V