› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

LAMP.DA QUADRO - DIRETTA + CONNET.

Cod. Rexel FD7L4602300200
Cod. Produttore 7L4602300200
Cod. EAN 8012823443867

Informazioni principali

  • Potenza lampada: 13 W
  • Tensione nominale: 110-240 V
  • Tipo tensione: AC/DC
  • Grado protezione: IP20
  • Lunghezza: 310,6 mm
  • Flusso luminoso: 1200 lm
  • Montaggio: magnetico
  • Serie: FD7L4602300200

Descrizione del prodotto

Lampada da quadro elettrico a LED non sostituibile, progettata per alimentazione AC/DC. Realizzata in plastica resistente, offre un'illuminazione diretta con collegamento elettrico tramite connettore o presa mobile. Ideale per applicazioni in cui è richiesta una sorgente luminosa affidabile e compatta senza interruttore on/off o fotocellula integrati. La soluzione garantisce efficienza energetica e lunga durata, facilitando l'installazione e la manutenzione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 13 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: no Con fotocellula: no Materiale: plastica Collegamento elettrico: connettore/presa mobile tensione nominale: da 110 a 240 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 1200 lumens (lm)

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Magnetico

potenza della lampada

13 W

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

lunghezza

310,6 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore/presa mobile

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

110 ... 240 V

LAMP.DA QUADRO - DIRETTA + CONNET.