Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7L4300240200
Cod. Produttore
7L4300240200
Cod. EAN
8012823433394

Informazioni di prodotto

LAMP.DA QUADRO - DIRETTA + CONNET.

Documentazione tecnica

Lampada da quadro con collegamento diretto dotata di connettore mobile per un’installazione semplice e sicura. Realizzata in plastica resistente, integra una sorgente luminosa a LED non sostituibile, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Adatta per alimentazione AC/DC, questa lampada offre un’illuminazione affidabile senza interruttore on/off o fotocellula, ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali o civili. La sua struttura compatta e funzionale assicura un’installazione pratica all’interno di quadri elettrici. Descrizione del produttore: Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 9 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: no Con fotocellula: no Materiale: plastica Collegamento elettrico: connettore/presa mobile tensione nominale: da 12 a 48 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 600 lumens (lm)

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Magnetico

potenza della lampada

9 W

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

lunghezza

310,6 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore/presa mobile

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

12 ... 48 V

Produttore

LAMP.DA QUADRO - DIRETTA + CONNET.