› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Lame sega bimetallo 10 pezzi taglio metalli utensili elettrici

Cod. Rexel BLBIZ700036
Cod. Produttore BIZ700036
Cod. EAN 3700420300342

Informazioni principali

  • Spessore: 0,63 mm
  • Lunghezza: 300 mm
  • Larghezza: 12,5 mm
  • Denti: 24 per pollice
  • Materiale: Bimetallo HSS
  • Quantità: 10 lame
  • Confezionamento: Blister con cartoncino
  • Serie: BIZ 700 036

Descrizione del prodotto

Set di 10 lame per sega bimetalliche HSS specificamente progettate per il taglio di metalli. Ogni lama presenta 24 denti per pollice, garantendo un taglio preciso e uniforme. Le lame hanno uno spessore di 0,63 mm, una lunghezza di 300 mm e una larghezza di 12,5 mm, caratteristiche che le rendono adatte a lavorazioni di precisione su materiali metallici. La composizione bimetallica assicura resistenza e durata nel tempo, mantenendo l'efficienza anche in condizioni di utilizzo intenso. Ideali per applicazioni professionali nel settore dell’elettricità e della lavorazione dei metalli. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Set di 10 lame da 30 cm per sega a tazza per metalli BIZ 700 035. Lame bimetallo HSS 24 denti per pollice.

Caratteristiche tecniche

larghezza

12 mm

Spessore

0,7 mm

lunghezza

300 mm

Numero di denti per ogni pollice

24

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per acciaio

Lame sega bimetallo 10 pezzi taglio metalli utensili elettrici
€ 34,68 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info