Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790018
Cod. Produttore
BIZ790018
Cod. EAN
3700420317814

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Lame di ricambio
  • Compatibilità: BIZ 790 013
  • Quantità: 2 lame per confezione
  • Imballaggio: Busta plastica semplice
  • Dimensioni lame: 1,2 x 1,2 x 1 cm
  • Peso netto: 0,003 kg per lama
  • Peso lordo: 0,004 kg per lama
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lame di ricambio per pinza spellafili automatica BIZ 790 013, progettate per garantire precisione e durata nel tempo. Realizzate con materiali resistenti, queste lame assicurano un taglio efficace e affidabile per operazioni di spellatura di fili elettrici. Ideali per mantenere elevate prestazioni dello strumento, sono confezionate singolarmente in busta di plastica semplice, con dimensioni compatte che ne facilitano la conservazione e il trasporto. La confezione contiene due lame, perfette per sostituzioni rapide e frequenti, garantendo continuità e qualità nel lavoro di installazione e manutenzione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lama di ricambio per pinza spellacavi automatica BIZ 790 013 (x 2).

larghezza

6 mm

adatto per

Utensile per asportazione isolamenti

lunghezza

15 mm

materiale

Acciaio

forma della lama

Diritto

Produttore

Lame ricambio pinza spellacavi automatica BIZ 790013 utensile elettrico