Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ782076
Cod. Produttore
BIZ782076

Informazioni di prodotto

  • Materiale lama: Carburo
  • Tipo di taglio: Dritto e sottile
  • Lunghezza dentata: 50 mm
  • Passo denti: 1,1 mm
  • Spessore lamiera: 1,5-3 mm
  • Applicazione: Metalli inox sottili
  • Quantità confezione: 2 lame
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di 2 lame in carburo progettate per il taglio dritto e sottile di lamiere sottili in acciaio inox con spessore da 1,5 a 3 mm. La lunghezza dentata di 50 mm con passo di 1,1 mm garantisce precisione e durata nel taglio di metalli, offrendo prestazioni elevate e affidabilità per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Set di 2 lame per metalli speciali inox che consentono un taglio dritto e fine per lamiere sottili inossidabili da 1,5 a 3 mm di spessore. Lunghezza dentellata di 50 mm con passo da 1,1 mm. Lama in carbonio.

lunghezza totale

50 mm

Portautensili

Asta a T

Numero di denti per ogni pollice

25

adatto per acciaio inox

adatto per acciaio

Distanza tra denti

1,1 ... 1,1 mm

Produttore

Lame per metalli inox 2 pezzi taglio preciso lamiere sottili