Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ782071
Cod. Produttore
BIZ782071
Cod. EAN
3700882108661

Informazioni di prodotto

  • Materiale lama: Cromo-vanadio
  • Tipo di taglio: pulito, rapido e dritto
  • Lunghezza dentata: 90 mm
  • Passo denti: 2,5-3,2 mm
  • Applicazione: legni teneri 3-65 mm
  • Adatto per: pannelli compensato e fibra
  • Confezione: set 2 lame
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di 2 lame per legno speciale netto realizzate in acciaio cromo-vanadio, progettate per garantire un taglio dritto, molto pulito e rapido. La lunghezza dentata di 90 mm con passo variabile tra 2,5 e 3,2 mm consente di tagliare legni teneri da 3 a 65 mm, pannelli di compensato e pannelli in fibra con precisione e facilità. Queste lame sono ideali per applicazioni che richiedono un taglio efficiente e di qualità su materiali lignei, assicurando durata e prestazioni elevate. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Set di 2 lame per legno che consentono un taglio dritto, netto e rapido in legni duri e teneri con dimensione di 3-65 cm, in pannelli in compensato (truciolato) e pannelli di fibra. Lunghezza dentellata di 90 mm con passo di 2,5-3,2 mm. Lama in cromo vanadio.

lunghezza totale

115 mm

Portautensili

Asta a T

Numero di denti per ogni pollice

10

adatto per legno

Distanza tra denti

3,2 ... 3,2 mm

Produttore

Lame per legno speciali 2 pezzi taglio preciso utensili elettrici