› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

MESZ SPX 2 6 lame ricambio utensili spellafili impianti elettrici

Cod. Rexel WD9005400000
Cod. Produttore 9005400000
Cod. EAN 4008190171759

Informazioni principali

  • Descrizione: MESZ SPX 2 6
  • Serie: ACCESSORI
  • Applicazione: Lame ricambio
  • Uso: Utensili spellafili

Descrizione del prodotto

Strumento realizzato in acciaio di alta qualità, caratterizzato da una lama dritta non spezzabile, ideale per applicazioni elettriche specifiche. Progettato per garantire precisione e durata nel tempo, si adatta a diverse esigenze grazie alla sua struttura robusta e funzionale. Perfetto per chi cerca affidabilità e resistenza in un accessorio elettrico essenziale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lame di ricambio per utensili spellafili.

Caratteristiche tecniche

larghezza

42 mm

adatto per

Altro

lunghezza

42 mm

materiale

Acciaio

forma della lama

Diritto

Serie

Accessori

MESZ SPX 2 6 lame ricambio utensili spellafili impianti elettrici