› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Lame ricambio utensili spellafili alta qualità per elettricisti

Cod. Rexel WD9003600000
Cod. Produttore 9003600000
Cod. EAN 4008190140274

Informazioni principali

  • Serie: ACCESSORI
  • Applicazione: Utensili spellafili
  • Tipo: Lame di ricambio
  • Compatibilità: MEHA KP GE M-D-SPX

Descrizione del prodotto

MEHA KP GE M-D-SPX è un accessorio realizzato in acciaio, caratterizzato da una lama dritta non spezzabile. Questo prodotto è progettato per garantire resistenza e durata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e di qualità. La sua struttura in acciaio assicura robustezza, rendendolo adatto a utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lame di ricambio per utensili spellafili.

Caratteristiche tecniche

larghezza

26 mm

adatto per

Altro

lunghezza

26 mm

materiale

Acciaio

forma della lama

Diritto

Serie

Accessori

Lame ricambio utensili spellafili alta qualità per elettricisti