Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9054030000
Cod. Produttore
9054030000
Cod. EAN
4008190020156

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MEHA OB/UN 6 SPX 3
  • Serie: Accessori
  • Uso: Utensili spellafili
  • Tipo: Lame di ricambio

Documentazione tecnica

MEHA OB/UN 6 SPX 3 è un accessorio elettrico realizzato in acciaio, caratterizzato da una lama di forma dritta non spezzabile. Questo componente è progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offrendo resistenza e durata nel tempo grazie al materiale di alta qualità impiegato. La sua struttura compatta e funzionale lo rende ideale per diversi utilizzi nel settore elettrico, assicurando prestazioni costanti e sicurezza nell’installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lame di ricambio per utensili spellafili.

larghezza

44,5 mm

adatto per

Altro

lunghezza

44,5 mm

materiale

Acciaio

forma della lama

Diritto

Serie

Accessori

Produttore

Lame ricambio utensili spellafili alta precisione installazioni elettriche