Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9013960000
Cod. Produttore
9013960000
Cod. EAN
4008190853808

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ERME 110 PDT
  • Serie: Accessori
  • Tipo: Lame di ricambio
  • Applicazione: Utensili indentatura

Documentazione tecnica

Realizzato in acciaio di alta qualità, questo accessorio presenta una lama a forma dritta, progettata per garantire precisione e durata nel tempo. La struttura robusta assicura affidabilità nelle applicazioni elettriche, offrendo una soluzione resistente e funzionale per diverse esigenze professionali. La lavorazione del materiale e il design della lama contribuiscono a un utilizzo efficace e sicuro in ambienti tecnici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Lame di ricambio per utensili di indentatura.

larghezza

55 mm

lunghezza

10 mm

materiale

Acciaio

forma della lama

Diritto

Serie

Accessori

Produttore

Utensile isolato ERME 110 PDT alta tensione installazione elettrica