Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790105
Cod. Produttore
BIZ790105

Informazioni di prodotto

  • Larghezza lama: 6,5 mm
  • Tipo lama: Piatta (spaccata)
  • Norma: IEC 60900:2018
  • Isolamento: 1000 V
  • Confezione: Busta plastica
  • Peso netto: 0,047 kg
  • Dimensioni: 17,5x10,5x2 cm
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lama di ricambio per cacciavite piatta (spaccata) con larghezza di 6,5 mm, progettata per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di serraggio e svitamento. Conforme alla normativa IEC 60900:2018, assicura una protezione fino a 1000 V, ideale per lavori su impianti elettrici sotto tensione. Il design isolato e il materiale di alta qualità offrono sicurezza e durabilità, rendendo questo ricambio un componente essenziale per la manutenzione professionale degli strumenti elettrici. La lama è compatibile con il cacciavite modello BIZ 790 098. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lama di ricambio per cacciavite N. BIZ 790 098, Piatta (spaccata), da 6,5 mm.

Tipologia

Diritto

isolato

peso

47 g

lunghezza totale

175 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

larghezza della lama

6,5 mm

spessore della lama

1,2 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

10 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Produttore

Lama ricambio piatta 6,5 mm per cacciavite elettrico settore manutenzione