› Utensili › Utensili Manuali › Spellafili

Lama ricambio cesoia 790037 taglio preciso elettrico

Cod. Rexel BLBIZ790038
Cod. Produttore BIZ790038

Informazioni principali

  • Descrizione: Lama di ricambio
  • Uso: Tagliatubi plastica
  • Compatibilità: BIZ 790 037
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Peso netto: 0,07 kg
  • Imballaggio: Cartone
  • Dimensioni imballo: 30x14,5x3 cm
  • Serie: BIZ COUPE TUBES

Descrizione del prodotto

Lama di ricambio progettata per il tagliatubi di plastica a cremagliera BIZ 790 037, ideale per garantire tagli precisi e netti su tubi in materiale plastico. Realizzata con materiali resistenti per assicurare lunga durata e affidabilità nell'uso professionale. Questo ricambio è un componente essenziale per mantenere l'efficienza e la funzionalità del tagliatubi, offrendo prestazioni costanti nel tempo. La lama è facile da sostituire e assicura un taglio pulito, riducendo al minimo lo sforzo e migliorando la qualità del lavoro. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Lama di ricambio per tagliatubi in plastica, a cremagliera BIZ 790 037.

Caratteristiche tecniche

larghezza

75 mm

adatto per

Cesoia per tubi

lunghezza

125 mm

materiale

Acciaio inossidabile

forma della lama

Altro

Serie

BIZ COUPE TUBES

Lama ricambio cesoia 790037 taglio preciso elettrico
€ 26,52 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info