Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790108
Cod. Produttore
BIZ790108

Informazioni di prodotto

  • Lama larga: 6 mm
  • Adatta per cacciavite BIZ 790 098
  • Tipo punta: PZ2
  • Isolazione fino a 1000 V
  • Norma di riferimento: IEC 60900:2018
  • Confezionamento: busta plastica
  • Peso netto: 0,047 kg
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lama di ricambio per cacciavite isolato PZ2, conforme alla norma IEC 60900:2018, con larghezza lama di 6 mm. Progettata per garantire sicurezza fino a 1000 V, ideale per interventi su impianti elettrici sotto tensione. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Compatibile con il cacciavite BLBIZ790098, rappresenta un ricambio affidabile per professionisti dell'elettricità che necessitano di precisione e sicurezza nelle operazioni di avvitamento. Confezionata in busta di plastica semplice per una facile conservazione e trasporto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lama di ricambio per cacciavite N. BIZ 790 098, PZ2.

Tipologia

Diritto

sistema a vite

Pozidriv PZ

isolato

Misura

2

peso

47 g

lunghezza totale

177 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

8,5 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Testato VDE

Produttore

Lama ricambio cacciavite PZ2 isolamento 1000V uso elettrico