Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790102
Cod. Produttore
BIZ790102

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bizline
  • Larghezza lama: 4 mm
  • Tipo lama: Piatta (spaccata)
  • Norma: IEC 60900:2018
  • Tensione max: 1000 V
  • Imballaggio: Busta plastica
  • Peso netto: 0,047 kg
  • Compatibile con: BIZ 790 098

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lama di ricambio piatta da 4 mm per cacciavite, progettata per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di serraggio e allentamento di viti. Realizzata secondo la norma IEC 60900:2018, offre un isolamento sicuro fino a 1000 V, ideale per applicazioni elettriche professionali. La lama è compatibile con il cacciavite modello BIZ 790 098, assicurando una perfetta integrazione e durata nel tempo. Il design piatto (spaccato) facilita l’accesso e la manovrabilità in spazi ristretti, rendendo questo ricambio uno strumento essenziale per elettricisti e tecnici specializzati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lama di ricambio per cacciavite N. BIZ 790 098, Piatta (spaccata), da 4,0 mm.

Tipologia

Diritto

isolato

peso

47 g

lunghezza totale

174 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

larghezza della lama

4 mm

spessore della lama

0,8 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

6 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Produttore

Lama ricambio cacciavite piatta 4 mm per uso elettrico Germania