Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790101
Cod. Produttore
BIZ790101

Informazioni di prodotto

  • Lama larga: 3,5 mm
  • Tipo punta: Piatta (spaccata)
  • Serie: BIZ 790 101
  • Norma: IEC 60900:2018
  • Tensione max: 1000 V
  • Conformità: GS, VDE
  • Imballo: Busta plastica
  • Peso netto: 0,047 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lama di ricambio piatta (spaccata) da 3,5 mm per cacciavite, conforme alla norma IEC 60900:2018, progettata per garantire sicurezza fino a 1000 V. Ideale per sostituire la punta del modello BIZ 790 098, questa lama assicura precisione e affidabilità nelle operazioni di lavoro elettrico, con un design isolato che protegge l’operatore durante l’uso. Realizzata con materiali di alta qualità, è un componente essenziale per mantenere l’efficienza e la sicurezza degli strumenti per elettricisti professionisti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lama di ricambio per cacciavite N. BIZ 790 098, Piatta (spaccata), da 3,5 mm.

Tipologia

Diritto

isolato

peso

47 g

lunghezza totale

174 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

larghezza della lama

3,5 mm

spessore della lama

0,6 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

5 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Produttore

Lama ricambio cacciavite piatta 3,5 mm per impianti elettrici