Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790106
Cod. Produttore
BIZ790106

Informazioni di prodotto

  • Larghezza lama: 4,5 mm
  • Isolamento: 1000 V
  • Norma: IEC 60900:2018
  • Serie: BIZ 790
  • Lunghezza lama: 17,5 cm
  • Altezza confezione: 2 cm
  • Peso netto: 0,047 kg
  • Tipo confezione: Busta plastica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lama di ricambio per cacciavite isolato con punta PH1, compatibile con il modello BIZ 790 098. Progettata secondo la norma IEC 60900:2018, garantisce sicurezza fino a 1000 V, ideale per lavori elettrici professionali. La lama ha una larghezza di 4,5 mm ed è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e precisione nell'uso. Il design ergonomico e l'isolamento certificato rendono questa punta di ricambio uno strumento affidabile per interventi su impianti elettrici. Confezionata in busta di plastica semplice, è pratica da trasportare e conservare. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lama di ricambio per cacciavite N. BIZ 790 098, PH1.

Tipologia

Diritto

sistema a vite

Phillips PH

isolato

Misura

1

peso

47 g

lunghezza totale

155 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

80 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

7 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Testato VDE

Produttore

Lama ricambio cacciavite PH1 isolata per elettricisti