› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Lama ricambio archetto PUK resistente taglio preciso interventi elettrici precisione

Cod. Rexel 2U905/99/110
Cod. Produttore 905/99/110
Cod. EAN 8024818008821

Informazioni principali

  • Descrizione: LAMA DI RICAMBIO PER ARCHETTO PUK
  • Serie: 2U905/99/110
  • Dimensioni lama: 6''
  • Tipo: Ricambio per archetti
  • Quantità consigliata: 12 pezzi

Descrizione del prodotto

Lama di ricambio per archetto PUK, progettata per garantire tagli precisi e affidabili. Realizzata in materiale resistente per un'ottima durata nel tempo, è ideale per interventi di precisione nel settore elettrico. Compatibile con modelli standard di archetto PUK, assicura un'ottima performance durante l'uso professionale. Descrizione del produttore: Lame di ricambio per archetti puk - 6''

Caratteristiche tecniche

larghezza

1 mm

adatto per

Altro

lunghezza

6 mm

materiale

Acciaio

forma della lama

Diritto

Lama seghettata

Lama ricambio archetto PUK resistente taglio preciso interventi elettrici precisione