› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

LAELLA 2 QUADRO 1LED 1W B.GOFFRATO

Cod. Rexel L193517W07
Cod. Produttore 93517W07
Cod. EAN 8033913145522

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • Numero moduli: 1L
  • Tipo: QUADRO
  • Serie: QUARA-Q 2
  • Finitura: Bianco goffrato
  • Efficienza: Alta efficienza LED
  • Colore luce: Fedeltà colori
  • Applicazioni: Versatile e integrata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: QUARA-Q 2 QUADRO 1L 1W Q25 B.GOFFRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
LAELLA 2 QUADRO 1LED 1W B.GOFFRATO